› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Coprimorsetti 5 poli trasparente per morsetti K240 distribuzione elettrica

Cod. Rexel KM41634
Cod. Produttore 041634
Cod. EAN 4015080416340

Informazioni principali

  • Descrizione: H-K240/5 COPRIMORSETTI
  • Versione: 5 poli
  • Accorciabile a: 4 o 3 poli
  • Materiale: Trasparente
  • Tipo: Coprimorsetti
  • Compatibilità: Morsetti K240
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Coprimorsetti trasparente H-K240/5 progettato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e trasparenti, permette una facile ispezione visiva dei collegamenti senza necessità di rimozione. Ideale per mantenere ordine e prevenire contatti accidentali, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Adatto come accessorio per morsettiere, facilita la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Coprimorsetti per morsetti di collegamento K240, versione a 5 poli, accorciabile a 4 o 3 poli, trasparente

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Coprimorsetti 5 poli trasparente per morsetti K240 distribuzione elettrica