Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1AP44
Cod. Produttore
GS1AP44
Cod. EAN
3389110561999

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 200-400 A
  • Compatibilità: TeSys GS serie
  • Materiale isolante: semi-trasparente
  • Protezione: IP20 anteriore
  • Peso netto: 0,30 kg
  • Norma di riferimento: IEC
  • Conformità RoHS: compliant senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GS, calotta del terminale di protezione per selettori-sezionatori a fusibile IEC a 4 poli 200-400A GS1M, GS1N, GS1P, GS1Q, GS2M, GS2N, GS2P, GS2Q. Realizzata in materiale isolante semi-trasparente, la calotta protegge dal contatto diretto sui terminali fornendo un livello di protezione IP20 sul lato anteriore. Può essere utilizzato per la protezione a monte o a valle (2 pezzi sono necessari per la protezione completa).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

TeSys GS

Produttore

Coprimorsetti - TeSys GS - 4 poli - 200...400 A