Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1AP34
Cod. Produttore
GS1AP34
Cod. EAN
3389110561951

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 4P
  • Corrente nominale: 100-160 A
  • Materiale: Isolante semi-trasparente
  • Protezione IP: IP20 frontale
  • Compatibilità: TeSys GS serie
  • Peso netto: 0,18 kg
  • Norma di riferimento: IEC
  • Conformità RoHS: Compliant

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GS, calotta del terminale di protezione per selettori-sezionatori a fusibile IEC a 4 poli 100-160A GS1J, GS1K, GS1L, GS2J, GS2K, GS2L. Realizzata in materiale isolante semi-trasparente, la calotta protegge dal contatto diretto sui terminali fornendo un livello di protezione IP20 sul lato anteriore. Può essere utilizzato per la protezione a monte o a valle (2 pezzi sono necessari per la protezione completa).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

TeSys GS

Produttore

Coprimorsetti - TeSys GS - 4 poli - 100...160 A