› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Coprimorsetti TeSys GS - 3 poli - 600...800 A

Cod. Rexel TEGS2AP73
Cod. Produttore GS2AP73
Cod. EAN 3606480512438

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 600-800 A
  • Serie: TeSys GS
  • Protezione morsetti: IP20 frontale
  • Materiale: isolante semitrasparente
  • Norme: IEC, UL, CSA
  • Peso netto: 0,50 kg
  • Conformità RoHS: compliance totale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GS, copertura del morsetto di protezione per interruttori-sezionatori con fusibile IEC da 600 a 800 A a 3 poli. Realizzata con un materiale isolante semitrasparente, la copertura protegge dal contatto diretto sui morsetti fornendo un livello di protezione dall'IP20 frontale. Può essere utilizzato per la protezione a monte o a valle (sono necessari 2 pezzi per una protezione completa).

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

TeSys GS

Coprimorsetti TeSys GS - 3 poli - 600...800 A