› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Coprimorsetti - TeSys GS - 3 poli - 200...400 A

Cod. Rexel TEGS1AP43
Cod. Produttore GS1AP43
Cod. EAN 3389110561975

Informazioni principali

  • Serie: TeSys GS
  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 200-400 A
  • Protezione: IP20 lato anteriore
  • Materiale: isolante semi-trasparente
  • Norme di riferimento: IEC
  • Peso netto: 0,25 kg
  • Conformità RoHS: compliant senza esenzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GS, calotta terminale di protezione per selettori-sezionatori a fusibile IEC a 3 poli 200-400A GS1M, GS1N, GS1P, GS1Q, GS2M, GS2N, GS2P e UL a GS2Q e 200A GS2MU. Realizzata in materiale isolante semi-trasparente, la copertura protegge dal contatto diretto sui terminali fornendo un livello di protezione IP20 sul lato anteriore. Può essere utilizzato per la protezione a monte o a valle (2 pezzi sono necessari per la protezione completa).

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

TeSys GS

Coprimorsetti - TeSys GS - 3 poli - 200...400 A
€ 42,25 x 1 pz.
(pz.)