› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Coprimorsetti - TeSys GS - 3 poli - 100...160 A

Cod. Rexel TEGS1AP33
Cod. Produttore GS1AP33
Cod. EAN 3389110561937

Informazioni principali

  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 100-160 A
  • Serie: TeSys GS
  • Materiale: Isolante semi-trasparente
  • Protezione: IP20 frontale
  • Norma di riferimento: IEC
  • Peso netto: 0,15 kg
  • Conformità RoHS: Compliant

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GS, terminale di protezione per interruttori-sezionatori a fusibile IEC a 3 poli 100-160A GS1J, GS1K, GS1L, GS2J, GS2K, GS2L e UL a 100A GS2JU. Realizzata in materiale isolante semi-trasparente, la copertura protegge dal contatto diretto sui terminali fornendo un livello di protezione IP20 sul lato anteriore. Può essere utilizzato per la protezione a monte o a valle (2 pezzi sono necessari per la protezione completa).

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

TeSys GS

Coprimorsetti - TeSys GS - 3 poli - 100...160 A
€ 18,51 x 1 pz.
(pz.)