› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Coprimorsetti protezione contatti per blocco sbarra PKZ0 trifase

Cod. Rexel KM32721
Cod. Produttore 032721
Cod. EAN 4015080327219

Informazioni principali

  • Descrizione: Copertura protetta
  • Funzione: Protezione contatti
  • Applicazione: Blocco sbarra trifase
  • Compatibilità: Interruttori PKZ0
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Tipo: Coprimorsetti
  • Uso: Collegamenti non utilizzati

Descrizione del prodotto

Copertura per morsetti progettata per garantire sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura isolamento affidabile e facilita la manutenzione degli impianti. Ideale come accessorio per componenti elettrici, contribuisce a prevenire contatti accidentali e a mantenere l’integrità delle connessioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Copertura protetta contro i contatti accidentali di collegamenti non utilizzati sul blocco sbarra trifase per interruttori di dimensioni PKZ0

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

Moeller series

Coprimorsetti protezione contatti per blocco sbarra PKZ0 trifase