› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Coprimorsetti Multiclip per file Linergy FM 200A protezione IPxxB grigio RAL 7035

Cod. Rexel MGLVS01202
Cod. Produttore LVS01202
Cod. EAN 3606481883483

Informazioni principali

  • Compatibilità: Linergy Multiclip
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Quantità confezione: Set da 4
  • Installazione: Armadio, cassetta
  • Peso netto: 0,06 kg
  • Protezione: IPxxB
  • Serie: PrismaSeT
  • Conformità RoHS: Compliant

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coprimorsetti progettati per l'uso con il sistema PrismaSeT P. I coperchi sono realizzati specificamente per le file Linergy FM da 200 A e sono disponibili in un set di quattro. Sono di colore grigio chiaro, corrispondenti allo standard RAL 7035, e forniscono un livello di protezione IPxxB

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

Serie

PrismaSeT

Coprimorsetti Multiclip per file Linergy FM 200A protezione IPxxB grigio RAL 7035