Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV7AC01
Cod. Produttore
GV7AC01
Cod. EAN
3389110617900

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Coprimorsetto lungo
  • Grado protezione: IP40
  • Compatibilità: TeSys GV5 e GV7
  • Quantità confezione: 1 pezzo
  • Peso netto: 0,145 kg
  • Accessori: Piombatura inclusa
  • Certificazione RoHS: Conforme senza esenzioni
  • Serie: TeSys Giga circuit-breakers

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GV7AC01 è una protezione morsetti 3P per interruttori automatici TeSys GV7 di Schneider Electric Compatibile con tutti i modelli GV7, protegge dai contatti diretti sui terminali aumentando il grado di protezionea IP40 sul lato anteriore. Include gli accessori di piombatura per bloccare le calotte Per la protezione dei morsetti superiori e inferiori sono necessarie 2 unità.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

TeSys Giga circuit breakers

Produttore

Coprimorsetti IP40 per interruttori automatici TeSys GV5 e TeSys GV7 - Set da 1 pezzo