› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss › Gewiss Chorusmart

Accessori modulari Serie 90 AM protezione comando impianti elettrici

Cod. Rexel GWGW14750
Cod. Produttore GW14750
Cod. EAN 8011564896543

Informazioni principali

  • Descrizione: 1 posto
  • Colore: Titanio lucido
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Simbolo: Radiofrequenza
  • Adatto per: Interfacce contatti, attuatori Zigbee
  • Termopressione: 125 °C
  • Resistenza filo incandescente: 850 °C
  • Serie: CHORUSMART - serie civile, Domotics

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura protettiva

Accessorio

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Accessori modulari Serie 90 AM protezione comando impianti elettrici