Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13199
Cod. Produttore
GW13199
Cod. EAN
8034035072567

Informazioni di prodotto

Il copriforo 3M beige unisce funzionalità e design per un’installazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapido da montare, riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità versatile con diverse applicazioni
  • Materiali resistenti per un’installazione duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Finitura elegante e discreta in beige naturale
  • Nasconde efficacemente fori indesiderati
  • Contribuisce a un ambiente esteticamente curato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri il copriforo 3M beige, un accessorio ideale per completare i tuoi progetti elettrici con stile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo copriforo offre una finitura elegante e resistente. La tonalità beige si integra perfettamente in vari ambienti, rendendolo una scelta versatile per ogni esigenza. Progettato per garantire una facile installazione, rappresenta una soluzione pratica e funzionale per nascondere fori indesiderati. Scegli il copriforo 3M beige per un tocco di classe nei tuoi spazi. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Beige

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

3

Tipo senza contatto

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Copriforo 3M beige resistente per progetti elettrici finitura elegante e facile installazione