Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15199
Cod. Produttore
GW15199
Cod. EAN
8034035075261

Informazioni di prodotto

Il COPRIFORO 3M B.SAT è progettato per offrire efficienza e affidabilità sia all’installatore che al cliente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al design pratico
  • Materiali robusti che garantiscono durata e resistenza
  • Montaggio semplice senza necessità di attrezzi complessi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale per impianti elettrici
  • Affidabilità nel tempo riducendo interventi di manutenzione
  • Design elegante in bianco satinato che si integra con l’arredo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Presentiamo il COPRIFORO 3M B.SAT, un prodotto essenziale per chi cerca qualità e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo copriforo è progettato per garantire una protezione ottimale in diverse applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e durevole assicura una lunga vita utile, mentre il design pratico ne facilita l'installazione. Scegli il COPRIFORO 3M B.SAT per unire funzionalità e prestazioni nel tuo lavoro elettrico. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

3

Tipo senza contatto

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Copriforo 3M B.SAT protezione elettrica robusto installazione facile