› Civile residenziale › Serie Civili

COPRIFORO 1 MOD WT Copriforo 1 modulo Pepita BIANCO

Cod. Rexel BOB02807
Cod. Produttore B02807
Cod. EAN 8015892600490

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copriforo 1 modulo Pepita bianco COPRIFORO 1 MOD WT

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Altro

altezza

45 mm

profondità

45 mm

impiego

Pannello

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

9010

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Serie

PEPITA ACTIVE

COPRIFORO 1 MOD WT Copriforo 1 modulo Pepita BIANCO