› Civile residenziale › Serie Civili

COPRIFORO 1 MOD BK Copriforo 1 modulo Pepita NERO

Cod. Rexel BOB02857
Cod. Produttore B02857
Cod. EAN 8015892600711

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copriforo 1 modulo Pepita nero COPRIFORO 1 MOD BK

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Altro

altezza

45 mm

profondità

45 mm

impiego

Pannello

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

7016

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Serie

PEPITA ACTIVE

COPRIFORO 1 MOD BK Copriforo 1 modulo Pepita NERO