› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Copridenti Polypact accessorio per cappuccio denti sistemi distribuzione Linergy FC NSX100-250

Cod. Rexel MGLVS04809
Cod. Produttore LVS04809
Cod. EAN 3606481866950

Informazioni principali

  • Montaggio: Aggancio
  • Altezza: 49 mm
  • Larghezza: 139 mm
  • Profondità: 58 mm
  • Peso netto: 0,04 kg
  • Colore: Nero
  • Compatibilità: Linergy, PrismaSeT
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio per cappuccio per denti progettato per sistemi di distribuzione. e parte di Linergy FC. Adatto per alimentatori dispositivi NSX100-250 Linergy FC e scomparti PrismaSeT P.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

139 mm

Tipologia

Altro

altezza

49 mm

profondità

58 mm

Serie

PrismaSeT

Copridenti Polypact accessorio per cappuccio denti sistemi distribuzione Linergy FC NSX100-250