› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Copridenti per pettini NG125 confezione da 20 pezzi protezione elettrica componenti

Cod. Rexel MG14818
Cod. Produttore 14818
Cod. EAN 3303430148180

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Numero poli: 1P, 2P, 3P, 4P
  • Passo collegamento: 27 mm
  • Quantità confezione: 20 pezzi
  • Serie: C120
  • Accessorio di isolamento: Sì
  • Conformità RoHS: Compliant

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 20 Copridenti per pettini NG125

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Serie

C120

Copridenti per pettini NG125 confezione da 20 pezzi protezione elettrica componenti