› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

COPPIA PANNELLI LATERALI XEL 600P 2000H ARMADI MODULARI

Cod. Rexel KM283857
Cod. Produttore 283857
Cod. EAN 4015082838577

Informazioni principali

  • Descrizione: XAW2006 COPPIA
  • Modello: PAN.LAT XEL 600P
  • Durata: 2000H
  • Colore: Grigio
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

La coppia di pannelli laterali XAW2006 è realizzata in acciaio di alta qualità con finitura in verniciatura a polvere grigia, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettata specificamente per essere utilizzata come parete laterale, offre un supporto robusto e stabile per applicazioni elettriche, assicurando protezione e affidabilità. La superficie trattata con verniciatura a polvere conferisce una protezione ottimale contro corrosione e usura, rendendo il prodotto ideale per ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono materiali resistenti e performanti. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: XAW2006 COPPIA PAN.LAT XEL 600P 2000H, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

50 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

dimensione modulare

12,5 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

COPPIA PANNELLI LATERALI XEL 600P 2000H ARMADI MODULARI