› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

COPPIA PANNELLI LATERALI XEL 400P 2000H ARMADI MODULARI

Cod. Rexel KM283856
Cod. Produttore 283856
Cod. EAN 4015082838560

Informazioni principali

  • Descrizione: XAW2004 COPPIA PAN.LAT XEL 400P 200
  • Descrizione lunga: XAW2004 COPPIA PAN.LAT XEL 400P 2000H
  • Colore: Grigio
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

La coppia di pannelli laterali KM283856 è realizzata in acciaio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettata specificamente per l'installazione come parete laterale, questa soluzione offre robustezza e protezione ideale per applicazioni elettriche, assicurando un montaggio sicuro e stabile. La superficie verniciata contribuisce a prevenire la corrosione mantenendo un aspetto uniforme e professionale. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: XAW2004 COPPIA PAN.LAT XEL 400P 2000H, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

290 mm

altezza

50 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

dimensione modulare

12,5 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

COPPIA PANNELLI LATERALI XEL 400P 2000H ARMADI MODULARI