›

COPPIA LAME SAGOMA OMEGA (EN 50022)

DKC
Cod. Rexel DK001103-B
Cod. Produttore 001103-B
Cod. EAN 8033648125707

Informazioni principali

  • Descrizione: Coppia lame sagoma Omega
  • Standard: EN 50022
  • Compatibilità: Accessori speciali disponibili
  • Funzione: Migliora ortogonalità taglio
  • Utilizzo: Per cesoia con staffa guida
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: DK001103-B
  • Applicazione: Taglio profilato preciso

Descrizione del prodotto

Coppia di lame Omega. Per migliorare l'ortogonalità del taglio è possibile utilizzare gli accessori speciali come la staffa di guida, che deve essere fissata sulla struttura della cesoia, e la guida di contorno. Descrizione del produttore: Coppia di lame Omega. Per migliorare l'ortogonalità del taglio è possibile utilizzare gli accessori speciali come la staffa di guida, che deve essere fissata sulla struttura della cesoia, e la guida di contorno.

Caratteristiche tecniche

applicazione taglio

COPPIA LAME SAGOMA OMEGA (EN 50022)