›

COPPIA LAME SAGOMA OMEGA ALTA (EN 5

DKC
Cod. Rexel DK001103-C
Cod. Produttore 001103-C
Cod. EAN 8033648116224

Informazioni principali

  • Serie: OMEGA HIGH
  • Tecnologia lame: Alta precisione
  • Materiale: Acciaio EN 5
  • Utilizzo: Taglio ortogonale
  • Accessori compatibili: Staffa guida
  • Guida di contorno: Inclusa
  • Applicazione: Cesoia
  • Funzione: Migliora ortogonalità

Descrizione del prodotto

Coppia di lame OMEGA HIGH. Per migliorare l'ortogonalità del taglio è possibile utilizzare gli accessori speciali come la staffa di guida, che deve essere fissata sulla struttura della cesoia, e la guida di contorno. Descrizione del produttore: Coppia di lame OMEGA HIGH. Per migliorare l'ortogonalità del taglio è possibile utilizzare gli accessori speciali come la staffa di guida, che deve essere fissata sulla struttura della cesoia, e la guida di contorno.

Caratteristiche tecniche

applicazione taglio

COPPIA LAME SAGOMA OMEGA ALTA (EN 5