Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL94Z
Cod. Produttore
FL94Z
Cod. EAN
3250612621170

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio resistente
  • Dimensione inserto: 8x8 mm
  • Tipo inserto: Triangolare
  • Utilizzo: Per porta esterna
  • Compatibilità: Orion Plus poliestere
  • Funzione: Chiusura serratura dedicata
  • Conformità: RoHS senza sostanze pericolose
  • Serie: orion plus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit inserto di chiusura triangolare 8x8 mm, progettato per orion plus poliestere. Realizzato in alluminio resistente, consente di completare la porta esterna con la serratura dedicata, garantendo sicurezza e funzionalità.

Tipologia

Cilindro

Serie

ORION PLUS

Produttore

COPPIA INSERTI TRIANG 8MM ORION PLU