›

COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H900

Cod. Rexel HLFC013
Cod. Produttore FC013
Cod. EAN 3250612530137

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di fianchi per quadro 4, alti 900 mm e profondi 260 mm, realizzati in resistente lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010. Forniti con viti di fissaggio, assicurano un montaggio stabile e duraturo. Progettati per garantire un’ottima tenuta contro polvere e umidità, proteggono i componenti interni e contribuiscono alla sicurezza e all’affidabilità dell’impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

245,5 mm

altezza

900 mm

numero RAL

9010

Adatto per armadi di profondità

270 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

6

Tipo superficie

Laccato

adatto come parete laterale

Serie

QUADRO 4

COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H900