› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Elemento fissaggio piastre coppia per armadi elettrici

Cod. Rexel KM275200
Cod. Produttore 275200
Cod. EAN 4015082752002

Informazioni principali

  • Descrizione: BEL01 COPPIA ELEMENTI FIX PIASTRE
  • Applicazione: Installazione armadi elettrici
  • Classe ETIM: EC002620
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Kit di fissaggio di colore verde, realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono elementi di fissaggio affidabili e funzionali. La coppia di elementi fix piastre assicura una tenuta stabile e sicura, facilitando l’installazione e mantenendo l’integrità delle connessioni elettriche. Progettato per offrire praticità e performance in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: BEL01 COPPIA ELEMENTI FIX PIASTRE275200 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

90 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

25 mm

profondità

140 mm

materiale

Altro

Elemento fissaggio piastre coppia per armadi elettrici