Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3011
Cod. Produttore
GWD3011
Cod. EAN
8034035046193

Informazioni di prodotto

QDX 630L PARETE PANNELLI LAT 1000x200
Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

adatto come parete laterale

profondità totale per installazione in armadio

200 mm

larghezza

200 mm

altezza

1000 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

Serie

CVX___QDX,POWER

Produttore

COPPIA DI PANNELLI LATERARI - QUADRO DA PARETE - QDX 630 L - 1000X200MM

€ 93,62 x 1 pz.
(pz.)