Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3056
Cod. Produttore
GWD3056
Cod. EAN
8034035046520

Informazioni di prodotto

QDX 630L PAVIM PANNELLI LAT 1800x300
Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

adatto come parete laterale

profondità totale per installazione in armadio

300 mm

larghezza

300 mm

altezza

1800 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

Serie

CVX___QDX,POWER

Produttore

Quadro componibile QDX 630L 630A IP43 pavimento pannelli laterali 1800x300