Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3055
Cod. Produttore
GWD3055
Cod. EAN
8034035046513

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L offre soluzioni versatili e performanti per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio a struttura completamente aperta
  • Montaggio rapido e intuitivo con accessori condivisi
  • Adatto sia per installazione a parete che a pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata con protezione IP43
  • Risparmio energetico derivante da un sistema efficiente e modulare
  • Manutenzione semplice e veloce

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

1800 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

200 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

COPPIA DI PANNELLI LATERALI - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 L - 1800X200MM

€ 153,79 x 1 pz.
(pz.)