Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3681
Cod. Produttore
GWD3681
Cod. EAN
8034035142895

Informazioni di prodotto

  • Serie: QDX 630 H
  • Corrente nominale: fino a 630A
  • Grado protezione: IP55
  • Struttura: monoblocco e componibile
  • Versioni: parete e pavimento
  • Materiale: lamiera saldata
  • Dimensioni: 2000x400 mm
  • Protezione: massima contro agenti esterni

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

2000 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

COPPIA DI PANNELLI LATERALI - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 H - 2000x400mm

€ 200,63 x 1 pz.
(pz.)