Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46439F
Cod. Produttore
GW46439F
Cod. EAN
8011564284227

Informazioni di prodotto

La coppia montaggio per quadri 1060x800x350 offre vantaggi sia per l’installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al design ottimizzato
  • Compatibilità con quadri stagni di varie tipologie
  • Materiali robusti per una lunga durata e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione affidabile per distribuzione e automazione
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Altro

larghezza

800 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

1060 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1060 mm

Serie

46,Building

Produttore

COPPIA DI MONTANTI PER INSTALLAZIONE - FAST AND EASY - PER QUADRI 800X1060

€ 67,37 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info