Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46438F
Cod. Produttore
GW46438F
Cod. EAN
8011564284210

Informazioni di prodotto

La coppia montaggio per quadri 800x585x300 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a componenti progettati per un rapido assemblaggio
  • Risparmio di tempo con accessori Fast & Easy a fissaggio a scatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e sicura per protezione ottimale
  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza ambientale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Altro

larghezza

585 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

800 mm

Adatto per armadi di larghezza

585 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

800 mm

Serie

46,Building

Produttore

COPPIA DI MONTANTI PER INSTALLAZIONE - FAST AND EASY - PER QUADRI 585X800

€ 43,20 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info