Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46436F
Cod. Produttore
GW46436F
Cod. EAN
8011564284197

Informazioni di prodotto

La coppia montaggio per quadri 500x405x200 offre vantaggi specifici per installatori e clienti finali.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni standard.
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso.
  • Compatibilità con quadri stagni per una rapida integrazione.

Per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione garantita da materiali robusti.
  • Efficienza energetica derivante da quadri ben assemblati.
  • Durata prolungata grazie a componenti di qualità.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Altro

larghezza

405 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

500 mm

Adatto per armadi di larghezza

405 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

500 mm

Serie

46,Building

Produttore

COPPIA DI MONTANTI PER INSTALLAZIONE - FAST AND EASY - PER QUADRI 405X500

€ 28,56 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info