Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3052
Cod. Produttore
GWD3052
Cod. EAN
8034035047862

Informazioni di prodotto

La serie QDX 630 L offre soluzioni componibili fino a 630A, ideali per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità e rapidità di montaggio
  • Accessori e modalità di cablaggio uniformi per versioni a parete e a pavimento
  • Montaggio semplice che riduce i tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Quadri robusti e versatili con protezione IP43
  • Efficienza garantita per impianti fino a 630A
  • Affidabilità e sicurezza elevate

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

2060 mm

numero RAL

7035

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

COPPIA DI MONTANTI ANTERIORI - PER VANO ESTERNO - QDX 630 L - 2000MM

€ 159,54 x 1 pz.
(pz.)