Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3051
Cod. Produttore
GWD3051
Cod. EAN
8034035046483

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L offre una soluzione versatile e performante per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio semplice e veloce grazie alla struttura completamente aperta
  • Montaggio modulare con accessori condivisi tra versioni a parete e a pavimento
  • Riduzione dei tempi di installazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza con protezione IP43
  • Flessibilità d’uso per diverse esigenze di distribuzione elettrica
  • Risparmio energetico garantito da componenti di qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

1860 mm

numero RAL

7035

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

COPPIA DI MONTANTI ANTERIORI - PER VANO ESTERNO - QDX 630 L - 1800MM

€ 148,89 x 1 pz.
(pz.)