Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3050
Cod. Produttore
GWD3050
Cod. EAN
8034035046476

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L offre soluzioni versatili e performanti per installazioni elettriche fino a 630A.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura completamente aperta
  • Cablaggio semplice e veloce con accessori condivisi
  • Disponibile in versione a parete o a pavimento per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da protezione IP43
  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati
  • Soluzione modulare facilmente espandibile e personalizzabile

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

1660 mm

numero RAL

7035

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

COPPIA DI MONTANTI ANTERIORI - PER VANO ESTERNO - QDX 630 L - 1600MM