Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYPV42
Cod. Produttore
NSYPV42
Cod. EAN
3606480173998

Informazioni di prodotto

Coppia coperture laterali 42U

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Le strisce decorative verticali con passacavi sono compatibili per involucri con una larghezza di 800solo m. Le aperture laterali consentono l'ingresso dei cavi ogni 250 mm. L'assemblaggio sui montanti del telaio fornisce continuità estetica tra il telaio e i montanti da 19 pollici. Kit composto da 2 strisce decorative vernice grigio scuro RAL 7011. Adatto per un’altezza dell’involucro di 42U.

esecuzione

profilo

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

profondità

200 mm

larghezza

90 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

colore

grigio

numero RAL

7011

altezza

1735 mm

materiale

metallo

Serie

Actassi

Produttore

COPPIA COPERTURE LATERALI 42U