› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Copertura XSPTF06503 F3A XEL 650L 300P

Cod. Rexel KM174275
Cod. Produttore 174275
Cod. EAN 4015081707379

Informazioni principali

  • Descrizione: CHIUSURA F3A XEL 650L 300
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XSPTF06503 CHIUSURA F3A XEL 650L 300P

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

557 mm

altezza

18 mm

profondità

182 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Copertura XSPTF06503 F3A XEL 650L 300P