› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Copertura supporto rialzo canalina BPZ-CDB49/CP per installazione armadi elettrici Eaton Industries

Cod. Rexel KM174387
Cod. Produttore 174387
Cod. EAN 4015081708499

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-CDB49/CP COP.SUPP. RIALZO CANAL
  • Serie: None
  • Classe ETIM: EC002620
  • Applicazione: Installazione armadi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BPZ-CDB49/CP COP.SUPP. RIALZO CANAL174387 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

114 mm

Tipologia

Kit di squadre

altezza

77,8 mm

profondità

49 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Copertura supporto rialzo canalina BPZ-CDB49/CP per installazione armadi elettrici Eaton Industries
€ 7,92 x 1 pz.
(pz.)