› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Copertura protezione portasbarre 250A 800x160x25 mm

Cod. Rexel KM177326
Cod. Produttore 177326
Cod. EAN 4015081717866

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-PC/BBS250/800-160-25
  • Corrente nominale: 250A
  • Dimensioni (LxAxP): 800x160x25 mm
  • Tipo prodotto: Copertura protezione
  • Applicazione: Portasbarre
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Il prodotto KM177326 è realizzato in plastica, un materiale versatile e resistente, adatto per applicazioni nel settore elettrico. La sua tipologia e colore sono classificati come "Altro", indicando una possibile specializzazione o uso specifico. Questo articolo è progettato per garantire affidabilità e durata, caratteristiche fondamentali per materiali elettrici. La descrizione tecnica "BPZ-PC/BBS250/800-160-25 COP.IS.SBA" suggerisce una componente con specifiche precise, ideale per installazioni che richiedono componenti robusti e di qualità. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Copertura di protezione per portasbarre 250A; LuxLaxA=800x160x25mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

160 mm

profondità

25 mm

materiale

Plastica

Copertura protezione portasbarre 250A 800x160x25 mm