› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Copertura protettiva terminale - Per uscite sbarra GV2 inutilizzate

Cod. Rexel TEGV1G10
Cod. Produttore GV1G10
Cod. EAN 3389110212587

Informazioni principali

  • Quantità confezione: 5 pezzi
  • Peso netto: 0,005 kg
  • Tipo prodotto: coperchio di protezione
  • Applicazione: per uscite barra GV2
  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Imballaggio: cartone riciclato
  • Conformità RoHS: compliant senza esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GV, coperchio terminale di protezione per barra di distribuzione GV2G. Per la protezione di prese della barra di protezione inutilizzate. Venduto in confezione da 5 unità.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

TeSys Deca / frame 2

Copertura protettiva terminale - Per uscite sbarra GV2 inutilizzate
€ 5,29 x 1 pz.
(pz.)