Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD96580
Cod. Produttore
LAD96580
Cod. EAN
3389119410076

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 4P
  • Compatibilità: LC1DT60A...DT80A
  • Peso netto: 0,027 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione singola: 7x4,5x8 cm
  • RoHS: Conforme senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è una copertura protettiva Tesys Deca per connettori terminali con capicorda di grado di protezione IP20.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Copertura protettiva pr connettori, terminali a capocorda