Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07235
Cod. Produttore
07235
Cod. EAN
8000126072358

Informazioni di prodotto

Il coperchio canale Z 300x2000 garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alle dimensioni standardizzate
  • Materiale zincato per maggiore durata e resistenza
  • Riduzione dei tempi di lavoro con componenti modulari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi elettrici
  • Miglioramento della sicurezza dell’impianto
  • Possibile risparmio energetico grazie a una corretta gestione dei cavi

Documentazione tecnica

Metal Trunking Cover, Length 2000, Width 300mm, Galvanized

Produttore

ABB

Coperchio canale zincato 300x2000 mm protezione cavi impianti elettrici industriali e civili