Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07234
Cod. Produttore
07234
Cod. EAN
8000126072341

Informazioni di prodotto

Il coperchio per canale Z 200x2000 offre soluzioni efficienti per la gestione dei cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla struttura leggera e dimensioni standardizzate
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi di supporto cavi esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi, garantendo sicurezza e ordine
  • Materiale zincato che assicura durata e resistenza alla corrosione
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un corretto isolamento e gestione dei cavi

Documentazione tecnica

Metal Trunking Cover, Length 2000, Width 200mm, Galvanized

Produttore

ABB

Coperchio canale Z zincato 200x2000 mm protezione cavi installazione elettrica