› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Coperchio trasparente IP65 con guarnizione spuma per basi CI E, X, V, montaggio 150mm

Cod. Rexel KM38560
Cod. Produttore 038560
Cod. EAN 4015080385608

Informazioni principali

  • Descrizione: D150-CI43 COPERCHIO TRASPARENTE
  • Grado protezione: IP65
  • Chiusura coperchio: Brevettata
  • Compensazione sovrapressione: Integrata
  • Chiusura piombabile: Sì
  • Guarnizione: Perimetrale in spuma
  • Profondità montaggio: 150mm
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Coperchio trasparente realizzato in plastica non trattata, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Il materiale garantisce resistenza e durata, mentre la trasparenza permette un facile controllo visivo degli elementi sottostanti. Progettato per offrire protezione senza compromettere la visibilità, si adatta perfettamente a diverse installazioni elettriche mantenendo un aspetto pulito e funzionale. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Coperchio trasparente, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=150mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, versione serrature: azionamento con attrezzo (non accessibile agli utenti meno esperti)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

375 mm

altezza

250 mm

profondità

90 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Coperchio trasparente IP65 con guarnizione spuma per basi CI E, X, V, montaggio 150mm