› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Coperchio trasparente IP65 piombabile per basi CI E, X, V montaggio 150mm

Cod. Rexel KM40933
Cod. Produttore 040933
Cod. EAN 4015080409335

Informazioni principali

  • Descrizione: D150-CI44 COPERCHIO TRASPARENTE
  • Grado protezione: IP65
  • Chiusura: Brevettata con sovrapressione
  • Chiusura piombabile: Sì
  • Guarnizione: Perimetrale in spuma
  • Profondità montaggio: 150 mm
  • Compatibilità: Basi CI E, X e V
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Il coperchio trasparente D150-CI44 è realizzato in plastica di alta qualità con superficie non trattata, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il materiale trasparente permette una facile ispezione visiva senza necessità di rimuovere il coperchio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono controllo e protezione. Questo accessorio è progettato per integrarsi perfettamente in impianti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e affidabile per la protezione dei componenti interni. La sua struttura robusta assicura sicurezza e protezione contro polvere e agenti esterni, mantenendo al contempo un design semplice e pratico. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Coperchio trasparente, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=150mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, versione serrature: azionamento con attrezzo (non accessibile agli utenti meno esperti)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

373 mm

altezza

58 mm

profondità

373 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Coperchio trasparente IP65 piombabile per basi CI E, X, V montaggio 150mm