› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Coperchio trasparente D150-CI23 per armadio elettrico

Cod. Rexel KM24322
Cod. Produttore 024322
Cod. EAN 4015080243229

Informazioni principali

  • Descrizione: D150-CI23 cop.
  • Tipo: Copertura trasparente
  • Applicazione: Tetto/fondo armadio
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Classe ETIM: EC000744
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese origine: Italia

Descrizione del prodotto

Coperchio trasparente realizzato in plastica non trattata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e visibilità. La sua struttura garantisce resistenza e durata nel tempo, mantenendo l'integrità dei componenti sottostanti senza alterarne l'aspetto. Progettato per un utilizzo versatile, si adatta a diverse installazioni senza compromettere la funzionalità o l'estetica dell'impianto. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: D150-CI23 COPERCHIO TRASPARENTE024322 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000744 - Tetto/fondo (armadio elettrico)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

188 mm

altezza

250 mm

profondità

90 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Coperchio trasparente D150-CI23 per armadio elettrico