› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

COPERCHIO PULPITO VIDEO 800

DKC
Cod. Rexel S3R5CV800
Cod. Produttore R5CV800
Cod. EAN 8033603069701

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio pulpito video
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7035
  • Applicazione: Per casse e mensole serie video
  • Confezione: 1 pezzo con viteria
  • Guarnizione: Inclusa per tenuta
  • Serie: Video
  • Dimensione: 800 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio per pulpito video, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Utilizzato come coperchio per le casse e le mensole della serie video e componibile. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio e di guarnizione di tenuta.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

20 mm

profondità

496 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

componenti del sistema del quadro

Parte superiore

Grado di protezione (NEMA)

12

COPERCHIO PULPITO VIDEO 800