› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

COPERCHIO PULPITO COMPONIBILE 1000

DKC
Cod. Rexel S3R5CC1000
Cod. Produttore R5CC1000
Cod. EAN 8033603089389

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera acciaio
  • Spessore: 15/10 mm
  • Finitura: verniciato RAL 7035
  • Utilizzo: coperchio casse e mensole
  • Serie: VIDEO e COMPONIBILE
  • Confezione: 1 pezzo con viteria
  • Guarnizione: inclusa per tenuta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il coperchio per pulpito componibile è realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. È utilizzato come coperchio per le casse e le mensole della serie VIDEO e COMPONIBILE. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio e di guarnizione di tenuta.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

25 mm

profondità

426 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

componenti del sistema del quadro

Parte superiore

Grado di protezione (NEMA)

12

COPERCHIO PULPITO COMPONIBILE 1000