Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9ZX01244
Cod. Produttore
LA9ZX01244
Cod. EAN
3606480100116

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: PowerPact J, L, H
  • Lunghezza: 1 m
  • Taglia sbarra: 12 e 30×5 mm²
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: PowerPact Multistandard
  • Materiale: Profilo isolante
  • Confezione: Set da 10 pezzi
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio per sbarra di distribuzione - 1 m - taglia 12 e 30×5 mm²

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Schermatura elemento terminale

Accessorio

Serie

PowerPact Multistandard

Produttore

Coperchio per sbarra di distribuzione - 1 m - taglia 12 e 30×5 mm²