Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9ZX01245
Cod. Produttore
LA9ZX01245
Cod. EAN
3606480100123

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: PowerPact H/J/L-Frame
  • Lunghezza: 1 m
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: PowerPact Multistandard
  • Taglia barra: 12 e 30×10 mm²
  • Confezione: Set da 10 pezzi
  • Materiale: Plastica priva di alogeni
  • Conformità RoHS: Conforme con esenzioni 6(c)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio per sbarra di distribuzione - 1 m - taglia 12 e 30×10 mm²

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Schermatura elemento terminale

Accessorio

Serie

PowerPact Multistandard

Produttore

Coperchio per sbarra di distribuzione - 1 m - taglia 12 e 30×10 mm²