Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI24603L
Cod. Produttore
24603L
Cod. EAN
8012199416083

Informazioni di prodotto

idrobox luna - coperchio IP55 3P

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
coperchio IP55 per installazione incassata in scatola 503E di 3 moduli LivingLight o Luna - colore antracite. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo)

con coperchio a cerniera

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

larghezza

122 mm

numero di unità orizzontali

1

altezza totale

98 mm

codice RAL (simile)

9001

profondità

31.3 mm

larghezza di montaggio

122 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza

98 mm

numero di unità verticali

1

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

colore

antracite

direzione di montaggio

orizzontale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza agli urti

IK00

Produttore

Coperchio IP55 3 moduli per scatola 503E LivingLight Luna protezione polvere acqua

€ 15,30 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info