Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD96575
Cod. Produttore
LAD96575
Cod. EAN
3389119410557

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 3P
  • Compatibilità: GV3L, LC1D40A-D65A
  • Compatibilità: LRD3136-3656, LC2D40A-D65A
  • Compatibilità: GV3P
  • Peso netto: 0,01 kg
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è una copertura protettiva Tesys Deca per morsetti a capocorda con grado di protezione IP20.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Coperchio IP 20 per terminali tipo capocorda